Accu/opladerset 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160

Artikelnummer: 1600A0373T
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
Artikelnummer 1600A0373T
EAN/GTIN 4053423342079
Nummer fabrikant 1600A0373T
L-nummer 073872 8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

Accu/opladerset 2x EXBA18V-80 + EXAL18V-160, De krachtige accu EXBA18V-80 levert tot 120 % meer gebruiksduur voor uitstekend continu werken, zelfs bij zware toepassingen (vergeleken met Professional GBA 18V 4,0 Ah. Interne laboratoriumtest. Slijpen op zacht staal met GWS 18V-15 S + waaierschijf, intervallen van 30 s met pauzes van 5 s). Het is gebaseerd op geavanceerde ’tabless’-celtechnologie voor een maximaal vermogen van maximaal 2400 W (interne laboratoriumtest. Onmiddellijk maximaal vermogen, volledig opgeladen, nieuwe accu). Met zijn versterkte, robuuste behuizing, het uitstekende warmtebeheer met COOLPACK 2.0 en ’tabless’-celtechnologie biedt de EXBA18V-80 een lange levensduur en is daarom ideaal voor professionals die duurzaamheid en hoge prestaties nodig hebben. Dankzij zijn laadstroom van 16 A heeft de ultrasnelle lader EXPERT EXAL18V-160 slechts 39 minuten nodig om de EXBA18V-80-accu volledig op te laden. Intelligent Active Air Cooling 2.0 koelt de accu’s efficiënt en FlexTemp Charging vergroot het oplaadtemperatuurbereik van de EXPERT-accu’s tot -10 °C tot +55 °C. Beide functies verminderen uitval door een snellere start van het opladen van warme accu’s mogelijk te maken, zelfs na intensief gebruik. Bovendien maakt FlexTemp Charging ook het opladen van koude accu’s mogelijk. De EXBA18V-80 heeft een 5-LED-display voor de laadstatus met resterende capaciteit en defectrisico-detectie. De mobiele, ultrasnelle parallelle lader beschikt bovendien over 5 LED’s voor een nauwkeurige weergave van de laadstatus. Deze ultrasnelle oplader heeft drie oplaadmodi: Standaard, Power Boost en Long Life. De modi kunnen naar behoefte worden geactiveerd met de laadmodusknop. De Power Boost-modus is de juiste keuze als je op maximale snelheid volledig wilt opladen. Kies de Long Life-modus voor een langzamere volledige lading, waardoor de levensduur van de accu kan worden verlengd. Beide zijn compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem en met het merkoverschrijdende AMPShare-accuplatform. De EXBA18V-80 kan met de EXAL18V-160 in slechts 39 minuten volledig worden opgeladen en weegt slechts 1,04 kg. Karton

Kenmerk:

  • Accu 1, capaciteit: 8,0 Ah
  • Acculadingsspanning: 14,4 – 18 V
  • Acculaadspanning, tot: 18V
  • Acculadingsspanning, van: 14,4V
  • Accuspanning: 18,0V
  • Gewicht accu 1: 1 kg
  • Gewicht oplader: 1 kg
  • Laadstroom: 16,0A

Geschikte producten