Omschrijving:
	
	
                
                    
		Accupack 4x EXBA18V-55, De Expert hoogvermogenaccu EXBA18V-55 levert een maximaal vermogen van maximaal 2000 W voor veeleisende toepassingen met een langere looptijd (gebaseerd op interne laboratoriumtests. Onmiddellijk maximaal vermogen met een volledig opgeladen nieuwe accu). De hoogwaardige cellen zijn ontworpen voor uitzonderlijke prestaties en bieden zowel superieure prestaties als een uitstekende energiedichtheid. Met zijn versterkte, robuuste behuizing en het uitstekende warmtebeheer van COOLPACK 2.0 biedt de EXBA18V-55 een lange levensduur en is daarmee ideaal voor professionals die waarde hechten aan duurzaamheid en prestaties. De EXBA18V-55 heeft een uitgebreid laadbereik van -10 °C tot +55 °C accutemperatuur wanneer deze wordt gebruikt met EXAL18V2-320 of EXAL18V-160. Het beschikt over een 5-LED-display dat de laadstatus, de resterende capaciteit en de detectie van het defectrisico weergeeft. Compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem en het merkonoverstijgende AMPShare-accu-samenwerkingsverband. Met de EXAL18V2-320 of EXAL18V-160 kan hij in slechts 31 minuten volledig worden opgeladen en weegt hij slechts 1,02 kg. L-BOXX 136
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Afmetingen accu (breedte x lengte x hoogte): 80 x 121 x 73 mm
 - Accucapaciteit: 8,0 Ah
 - Accuspanning: 18,0V