Omschrijving:
	
	
                
                    
		Accupack 2x EXBA18V-40, De krachtige accu EXBA18V-40 levert tot 2000 W maximaal vermogen voor veeleisende toepassingen (gebaseerd op interne laboratoriumtests. Onmiddellijk maximaal vermogen met volledig opgeladen, nieuwe accu) in een uiterst compact ontwerp. Het is gebaseerd op geavanceerde ’tabless’-celtechnologie, terwijl conventionele accu’s ’multi-tab’-cellen hebben die slechts twee tabs gebruiken voor de stroomgeleiding. Dit leidt tot een bottleneck, waardoor de weerstand van de accu toeneemt. De ’tabless’-celtechnologie maakt een einde aan dit knelpunt. In plaats van slechts twee stroompaden biedt het talloze parallelle stroompaden. Het resultaat: minder weerstand, minder warmte, indrukwekkende prestaties en een uitstekende energiedichtheid. Met zijn nieuwe versterkte, robuuste behuizing, het uitstekende warmtebeheer door COOLPACK 2.0 en ’tabless’-celtechnologie biedt de EXBA18V-40 een lange levensduur en is daarom ideaal voor professionals die duurzaamheid en hoge prestaties nodig hebben. De EXBA18V-40 heeft een groter laadbereik van -10 °C tot +55 °C accutemperatuur bij gebruik met de EXAL18V2-320 of de EXAL18V-160. Het heeft een 5-LED-display voor de laadstatus, resterende capaciteit en defectrisico-detectie. Compatibel met het Bosch Professional 18V-systeem en het merkonoverstijgende AMPShare-accu-samenwerkingsverband. Hij kan in slechts 30 minuten volledig worden opgeladen met de EXAL18V2-320 of EXAL18V-160 en weegt slechts 605 g. Doos
                
                
            
                
	
		Kenmerk:
	
	
                
                    
		- Afmetingen accu (breedte x lengte x hoogte): 80 x 121 x 51 mm
 - Accucapaciteit: 4,0 Ah
 - Accuspanning: 18,0V