accu-pack BA 3,7V 3,0 Ah XL

Artikelnummer: 1600A031FZ
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
Artikelnummer 1600A031FZ
EAN/GTIN 4053423305012
Nummer fabrikant 1600A031FZ
L-nummer L00620 107430
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Omschrijving

Omschrijving:

accu-pack BA 3.7V 3.0Ah XL, de accu BA 3.7V 3.0Ah XL is uw krachtpartner voor de lijn lasers GLL 80-33 G en GLL 20-22 G. de laadoptie tijdens de toepassing zorgt voor een naadloze workflow zonder stroomonderbrekingen. Met lithium-iontechnologie kunt u rekenen op een duurzame batterij, zodat u langer en efficiënter kunt werken. Deze accu is speciaal ontwikkeld voor de lijn lasers GLL 80-33 G en GLL 20-22 G. Het veilige vergrendelingsmechanisme met metalen scharnier zorgt voor een perfecte pasvorm in het gereedschap en een betrouwbare en duurzame voeding voor uw werk. De accu BA 3.7V 3.0Ah XL beschikt over een USB-C-Type™ aansluiting voor flexibele oplaadmogelijkheden met verschillende 5V voedingen. Dit betekent dat u het altijd en overal kunt laden en dat uw tools altijd klaar voor gebruik zijn. USB-C™-kabel