Winterjas UNIQUE Darmstadt, Unisex, Groen/zwart, Maat L

Artikelnummer: 16002-149-0309 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 16002-149-0309 L
EAN/GTIN 5711074444038
Nummer fabrikant 16002-149-0309 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • De unieke CLIMASCOT®-isolatie verwarmt effectief, is licht en zacht, en kan tot een gering volume worden gecomprimeerd.
  • Verwijderbare, gevoerde capuchon, met verstelbare elastische snoeren
  • Gevormde mouwen voor grote bewegingsvrijheid
  • verbeterde zichtbaarheid in het milieu met behulp van reflex effecten

Kenmerk:

  • Tweekleurig
  • Ademend, winddicht en waterafstotend
  • Met CLIMASCOT® lichtgewicht isolatie
  • De capuchon is verwijderbaar, gevoerd en voorzien van verstelbare elastische snoeren
  • Ritssluiting en beschermstrip aan de binnenzijde
  • Borstzakken met ritssluiting
  • D-ring
  • Ergonomisch gesneden mouwen zorgen voor een grote bewegingsvrijheid
  • Voorzakken
  • Binnenzak met rits
  • Geribde manchetten (bedekt onder de beschermstrip) op de polsen
  • Voering met ritssluiting aan de achterkant voor logo/borduursel
  • De achterkant is uitgeschoven
  • Reflexeffecten
  • Samenstelling van de stof: 97% polyester/3% elastaan
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 305 g/m²
  • 3-laags zacht omhulsel.
  • Borstomtrek: 104 cm / 41 inch

Norm:

OEKO-TEX® STANDAARD 100

Tip:

  • Delicate was, max. 40 °C.
  • Niet chloor
  • Niet drogen in de droogtrommel
  • Strijken
  • tolereert geen normale reiniging