Set wielen

Artikelnummer: 160-0119
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
Producttype Rol

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 160-0119
EAN/GTIN 4000896004232
Nummer fabrikant 160-0119
L-nummer L60140 512
Fabrikant/verantwoordelijke persoon HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Set wielen ∙ bestaande uit:
    2 schijfwielen ∙ 125 mm ∅ ∙ compleet
    2 dubbele zwenkwielen ∙ 75 mm ∅ ∙ met remmen ∙ compleet
    Voor 166N
  • Made in Germany
  • Nettogewicht (kg): 2.19 kg
DisclaimerVerkeerde of defecte reserveonderdelen of de onjuiste montage van deze, kunnen tot beschadigingen, storingen of complete uitval van het apparaat leiden.
Bij gebruik van niet-goedgekeurde reserveonderdelen of onjuiste montage vervalt alle aansprakelijkheid voor wat betreft garantie, service, schadeclaims en schadeloosstelling ten opzichte van de fabrikant of zijn gevolmachtigde, dealer en vertegenwoordiger.