Kruisverbinding, buis-AØ12mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 159734
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159734
EAN/GTIN 4047322643641
Nummer fabrikant 159734
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kruisverbinding, buisbuitendiameter 12 mm, PN 630, SW1 24, SW2 17, verzinkt staal. Kruisverbinding, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 32,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 12 mm