Kruisverbinding, buis-AØ12mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 159726
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159726
EAN/GTIN 4047322643566
Nummer fabrikant 159726
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Kruisverbinding, buisbuitendiameter 12 mm, PN 315, SW1 22, SW2 17, verzinkt staal. Kruisverbinding, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 32,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 12 mm