Rechte inschroefkoppeling, 1 5/16 UNF buiten, buis-Ø 28, verzinkt staal

Artikelnummer: 159685
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159685
EAN/GTIN 4047322643153
Nummer fabrikant 159685
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, 1 5/16-12 UNF buiten Buisbuitendiameter 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 41, verzinkt staal, UNF-schroefdraad. Rechte schroefverbinding, buitendraad UNF, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 49,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Schroefdraad: UNF 1 5/16-12 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 28 mm