Rechte inschroefkoppeling, NPT 1/4 buiten, buis-Ø 6, verzinkt staal

Artikelnummer: 159662
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159662
EAN/GTIN 4047322642927
Nummer fabrikant 159662
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, NPT 1/4 buiten, buisbuitendiameter 6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 17, verzinkt staal, NPT-schroefdraad. Rechte schroefkoppeling, buitendraad NPT, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 43,0 mm
  • L2: 15,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 17 mm
  • Schroefdraad: NPT 1/4 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 6 mm