Rechte inschroefkoppeling, NPT 1/8 buiten, buis-Ø 6, verzinkt staal

Artikelnummer: 159649
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159649
EAN/GTIN 4047322642798
Nummer fabrikant 159649
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, NPT 1/8 buiten, buisbuitendiameter 6 mm, PN max. 315 bar, SW1 14, SW2 12, verzinkt staal, NPT-schroefdraad. Rechte schroefverbinding, buitendraad NPT, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 33,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Schroefdraad: NPT 1/8 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 6 mm