Rechte inschroefverbinding, R 1 buiten buis-Ø 25, verzinkt staal

Artikelnummer: 159645
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159645
EAN/GTIN 4047322642750
Nummer fabrikant 159645
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, R 1 buiten Buitendiameter buis 25 mm, PN bar 400, SW1 46, SW2 41, verzinkt staal. Rechte inschroefkoppeling, buitenschroefdraad conisch volgens ISO 7-1, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 67,0 mm
  • L2: 20,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Schroefdraad: R 1 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 25 mm