Rechte schroefkoppeling, G 1/2 buiten, buis-Ø 12, verzinkt staal

Artikelnummer: 159619
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159619
EAN/GTIN 4047322642491
Nummer fabrikant 159619
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, G 1/2 buiten, buitendiameter buis 12 mm, PN max. 630 bar, SW1 24, SW2 27, verzinkt staal, zachtdichtend. Rechte inschroefkoppeling, buitendraad cilindrisch, zachtafdichtend, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 14,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 27 mm
  • Schroefdraad: G 1/2 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 12 mm