Rechte schroefkoppeling, G 3/8 buiten, buis-Ø 14, verzinkt staal

Artikelnummer: 159596
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
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
Artikelnummer 159596
EAN/GTIN 4047322642262
Nummer fabrikant 159596
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, G 3/8 buiten, buitendiameter buis 14 mm, PN bar 630, SW1 27, SW2 24, verzinkt staal. Rechte inschroefverbinding, buitendraad cilindrisch, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 48,0 mm
  • L2: 12,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 24 mm
  • Schroefdraad: G 3/8 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 14 mm