Rechte inschroefkoppeling, G 1 buiten, buis-Ø 22, verzinkt staal

Artikelnummer: 159585
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159585
EAN/GTIN 4047322642156
Nummer fabrikant 159585
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte schroefkoppeling, G 1 buiten Buitendiameter buis 22 mm, PN bar 160, SW1 36, SW2 41, verzinkt staal.

Kenmerk:

  • L1: 52,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Schroefdraad: G 1 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 22 mm