Rechte inschroefkoppeling, M33 buiten, buis-Ø 25, verzinkt staal

Artikelnummer: 159560
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159560
EAN/GTIN 4047322641906
Nummer fabrikant 159560
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, M33x2 buiten Buisbuitendiameter 25 mm, PN max. 400 bar, SW1 46, SW2 41, verzinkt staal, zachtdichtend. Rechte inschroefkoppeling, buitendraad metrisch, zachtdichtend, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 65,0 mm
  • L2: 18,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 46 mm
  • SW 2: 41 mm
  • Schroefdraad: M33x2 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 25 mm