Rechte inschroefkoppeling, M26 buiten, buis-Ø 22, verzinkt staal

Artikelnummer: 159549
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159549
EAN/GTIN 4047322641791
Nummer fabrikant 159549
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Rechte inschroefkoppeling, M26x1, 5 buiten Buisbuitendiameter 22 mm, PN max. 160 bar, SW1 36, SW2 32, verzinkt staal, zachtdichtend. Rechte inschroefkoppeling, buitendraad metrisch, zachtdichtend, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 49,0 mm
  • L2: 16,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 36 mm
  • SW 2: 32 mm
  • Schroefdraad: M26x1,5 AG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 22 mm