Terugslagklep, G1/4 buiten buis-AØ 8 mm, PN max. 400, verzinkt staal

Artikelnummer: 159475
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159475
EAN/GTIN 4047322641050
Nummer fabrikant 159475
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, G1/4 buiten schroefdraad-snijring, buis buiten-Ø8, PN max. 400, SW1 19, SW2 19, SW3 19, staal verzinkt, openingsdruk:0, 8-1, 2 bar . Terugslagklep, doorstroomrichting schroefdraad naar snijring, buitenschroefdraad cilindrisch, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 46,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 19 mm
  • SW 3: 19 mm
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 8 mm