Terugslagklep, G3/8 buiten buis-AØ 12 mm, PN max. 250, verzinkt staal

Artikelnummer: 159469
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159469
EAN/GTIN 4047322640992
Nummer fabrikant 159469
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, G3/8 buiten schroefdraadring, buis buiten-Ø12, PN max. 250, SW1 22, SW2 30, SW3 27, verzinkt staal, openingsdruk:0, 8-1, 2 bar . Terugslagklep, doorstroombeweging schroefdraad naar snijring, buitenschroefdraad cilindrisch, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 57,0 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 30 mm
  • SW 3: 27 mm
  • Schroefdraad: G 3/8
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 12 mm