Terugslagklep, G1/2 buiten, buis-AØ 16 mm, PN max. 400, verzinkt staal

Artikelnummer: 159463
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159463
EAN/GTIN 4047322640930
Nummer fabrikant 159463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, G1/2 buiten, snijring-gew., buis-buiten-Ø16, PN max.400, SW1 30, SW2 32, SW3 36, staal verzinkt, openingsdruk:0, 8-1, 2 bar . Terugslagklep, doorstroomrichting snijring naar schroefdraad, buitenschroefdraad cilindrisch, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 64,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 30 mm
  • SW 2: 32 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 16 mm