Terugslagklep, G1/2 buiten, buis-AØ 15 mm, PN max. 250, verzinkt staal

Artikelnummer: 159454
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159454
EAN/GTIN 4047322640848
Nummer fabrikant 159454
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, G1/2 buiten, snijring-gew., buis-buiten-Ø 15, PN max. 250, SW1 27, SW2 27, SW3 32, staal verzinkt, openingsdruk:0, 8-1, 2 bar . Terugslagklep, doorstroomrichting snijring naar schroefdraad, buitenschroefdraad cilindrisch, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 57,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 27 mm
  • SW 3: 32 mm
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 15 mm