• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Reductie, dichtingsconus, buis-A-Ø-moffen 25/10, verzinkt staal

Artikelnummer: 159311
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 159311
EAN/GTIN 4047322639736
Nummer fabrikant 159311
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductie, dichtingsconus, buisbuitendiameter moffen 25/10 mm, PN max. 400 bar, SW1 32, SW2 22 SW3 46, verzinkt staal. Reductie, met dichtingsconus, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 54,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 32 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 46 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Mof-Ø: 25/10 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan