• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Reductie, dichtingsconus, buis-A-Ø-moffen 16/10, verzinkt staal

Artikelnummer: 159300
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 159300
EAN/GTIN 4047322639620
Nummer fabrikant 159300
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductie, afdichtingsconus, buisbuitendiameter moffen 16/10 mm, PN max. 400 bar, SW1 22, SW2 22, SW3 30, verzinkt staal. Reductie, met dichtingsconus, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 31,5 mm
  • L2: 48,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 22 mm
  • SW 3: 30 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Mof-Ø: 16/10 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan