Reductie, buisbuitendiameter moffen 20/16 mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 159279
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159279
EAN/GTIN 4047322639415
Nummer fabrikant 159279
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductie, buisbuitendiameter moffen 20/16 mm, PN max. 400 bar, SW1 27, SW2 30, SW3 36, verzinkt staal. Reductie, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 43,5 mm
  • L2: 40,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 30 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Mof-Ø: 20/16 mm