• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Reductie, buisbuitendiameter moffen 20/12 mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 159277
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 159277
EAN/GTIN 4047322639392
Nummer fabrikant 159277
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Reductie, buisbuitendiameter moffen 20/12 mm, PN max. 400 bar, SW1 22, SW2 24, SW3 36, verzinkt staal. Reductie, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 42,5 mm
  • L2: 37,0 mm
  • PN: 400 bar
  • SW 1: 22 mm
  • SW 2: 24 mm
  • SW 3: 36 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Mof-Ø: 20/12 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan