Mano-aansluitmoer G 1/4 binnen Buitendiameter buis 4, verzinkt staal

Artikelnummer: 159244
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159244
EAN/GTIN 4047322639064
Nummer fabrikant 159244
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Manometer-aansluitfitting, G 1/4 binnen, buitendiameter buis 4 mm, PN max. 100 bar, SW1 10, SW2 19, verzinkt staal. Manometer-aansluitfitting, binnendraad cilindrisch, zeer lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 33,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 10 mm
  • SW 2: 19 mm
  • Schroefdraad: G 1/4 IG
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 4 mm