T-koppeling, buisbuitendiameter 28 mm, verzinkt staal

Artikelnummer: 159215
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159215
EAN/GTIN 4047322638777
Nummer fabrikant 159215
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

T-koppeling, buisbuitendiameter 28 mm, PN max. 160 bar, SW1 41, SW2 36, verzinkt staal. T-koppeling, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 47,0 mm
  • PN: 160 bar
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 28 mm