Haakse inschroefkoppeling, M12x1, 5a., buis-A-Ø6, verzinkt staal

Artikelnummer: 159200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159200
EAN/GTIN 4047322638623
Nummer fabrikant 159200
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse inschroefkoppeling, M12x1, 5 keg. buiten Buiten-Ø buis 6 mm, PN max. 630 bar, SW1 17, SW2 12, verzinkt staal.

Kenmerk:

  • L1: 31,0 mm
  • L2: 26,0 mm
  • PN: 630 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 12 mm
  • Schroefdraad: M12x1,5 conisch.
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 6 mm