Haakse inschroefkoppeling, NPT 1/4 buiten, buis-Ø10, verzinkt staal

Artikelnummer: 159172
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159172
EAN/GTIN 4047322638340
Nummer fabrikant 159172
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse inschroefkoppeling, NPT 1/4 buiten Buisbuitendiameter 10 mm, PN max. 315 bar, SW1 19, SW2 14, verzinkt staal. Hoekschroefverbinding, NPT-schroefdraad, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 30,0 mm
  • L2: 27,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW 1: 19 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Schroefdraad: NPT 1/4
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 10 mm