Haakse inschroefkoppeling R 1/4 buiten buis-Ø10, verzinkt staal, 100 bar

Artikelnummer: 159150
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 159150
EAN/GTIN 4047322638128
Nummer fabrikant 159150
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Haakse inschroefkoppeling, R 1/4 buiten Buisbuitendiameter 10 mm, PN bar 100, SW1 17, SW2 14, verzinkt staal. Haakse inschroefkoppeling, buitendraad conisch volgens ISO 7-1, zeer lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 27,0 mm
  • L2: 25,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW 1: 17 mm
  • SW 2: 14 mm
  • Schroefdraad: R 1/4
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 10 mm