Zwenkbare hoekverbinding, G 1 buiten Buiten-Ø buis 28

Artikelnummer: 158867
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 158867
EAN/GTIN 4047322635059
Nummer fabrikant 158867
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkbare hoekverbinding, G 1 buiten Buitendiameter buis 28 mm, SW1 41, SW2 41, werkdruk max. 160 bar, verzinkt staal. Zwenkbare hoekverbinding, buitendraad cilindrisch met O-ring, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 51,0 mm
  • L2: 87,5 mm
  • PN: 160 bar
  • SW: 41 mm
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Schroefdraad: G 1
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 28 mm