• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zwenkbare hoekverbinding, G 1/2 buiten Buiten-Ø buis 15

Artikelnummer: 158864
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 158864
EAN/GTIN 4047322635028
Nummer fabrikant 158864
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkbare hoekverbinding, G 1/2 buiten Buisbuitendiameter 15 mm, SW1 27, SW2 27, werkdruk max. 315 bar, verzinkt staal. Zwenkbare hoekverbinding, buitendraad cilindrisch met O-ring, lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 39,0 mm
  • L2: 52,0 mm
  • PN: 315 bar
  • SW: 27 mm
  • SW 1: 27 mm
  • SW 2: 36 mm
  • Schroefdraad: G 1/2
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 15 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan