• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Zwenkbare hoekverbinding, G 1/8 buiten Buiten-Ø buis 8

Artikelnummer: 158859
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 158859
EAN/GTIN 4047322634977
Nummer fabrikant 158859
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkbare hoekverbinding, G 1/8 buiten Buisbuitendiameter 8 mm, SW1 14, SW2 14, werkdruk max. 100 bar, verzinkt staal. Zwenkbare hoekverbinding, buitenschroefdraad cilindrisch met O-ring, zeer lichte uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 26,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • PN: 100 bar
  • SW: 14 mm
  • SW 1: 14 mm
  • SW 2: 18 mm
  • Schroefdraad: G 1/8
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 8 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan