Zwenkbare hoekverbinding, M33x2, 0 buiten Buiten-Ø buis 25

Artikelnummer: 158855
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 158855
EAN/GTIN 4047322634939
Nummer fabrikant 158855
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkbare hoekverbinding, M33x2, 0 buiten Buiten-Ø buis 25 mm, SW1 46, SW2 41, werkdruk max. 250 bar, verzinkt staal. Zwenkbare hoekverbinding, buitenschroefdraad metrisch met O-ring, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 58,0 mm
  • L2: 87,5 mm
  • PN: 250 bar
  • SW: 46 mm
  • SW 1: 41 mm
  • SW 2: 50 mm
  • Schroefdraad: M33x2,0
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 25 mm