Zwenkbare hoekverbinding, M18x1, 5 buiten Buiten-Ø buis 12

Artikelnummer: 158851
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 158851
EAN/GTIN 4047322634892
Nummer fabrikant 158851
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Zwenkbare hoekverbinding, M18x1, 5 buiten Buiten-Ø buis 12 mm, SW1 24, SW2 24, werkdruk max. 400 bar, verzinkt staal. Zwenkbare hoekverbinding, buitenschroefdraad metrisch met O-ring, zware uitvoering

Kenmerk:

  • L1: 38,0 mm
  • L2: 49,5 mm
  • PN: 400 bar
  • SW: 24 mm
  • SW 1: 24 mm
  • SW 2: 30 mm
  • Schroefdraad: M18x1,5
  • Materiaal: Gegalvaniseerd staal (DIN 2353)
  • Buitendiameter buis: 12 mm