Roestvrij staal KH, pneumatische aandrijving volgens NAMUR, dubbelwerkend, Rp 1/2

Artikelnummer: 158754
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 158754
EAN/GTIN 4047322634113
Nummer fabrikant 158754
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Roestvrij staal KH, pneumatische aandrijving volgens NAMUR, dubbelwerkend, bedrijfstemperatuur KH -20 °C tot + 150 °C, Rp 1/2, DN 15, PN max. 100 bar. Roestvrijstalen kogelkraan met pneumatische aandrijving. Pneumatische dubbele zuigerzwenkaandrijving, dubbel zwenkprincipe.

Kenmerk:

  • A: 159,0 mm
  • B: 147,0 mm
  • L: 65,0 mm
  • DN: 15
  • PN: 100 bar
  • Schroefdraad: Rp 1/2
  • Uitvoering: dubbelwerkend
  • Draaihoek: 90°
  • ventieladapter: geïntegreerd in Namen
  • Materiaal aandrijving: Geëloxeerd aluminium
  • Materiaal kogelkraan: Roestvrij staal 1.4401/1.4301/1.4310/1.4408, flensplaat ISO 5211
  • Afdichtingsmateriaal aandrijving: NBR
  • Afdichtingsmateriaal kogelkraan: PTFE / FKM