Terugslagklep, DN 50, messing, zachtdichtend, G 2, PN max. 10 bar

Artikelnummer: 158086
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 158086
EAN/GTIN 4047322631709
Nummer fabrikant 158086
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Terugslagklep, DN 50, messing, zachtdichtend, bedrijfstemperatuur 0 °C tot 90 °C, G 2, PN max. 10 bar. Toepassingsgebied: Water (geen stoom), neutrale, niet-agressieve vloeibare media, minerale oliën. Alleen geschikt voor vloeibare media. Klep sluit door zwaartekracht, daarom alleen horizontale montage mogelijk.

Kenmerk:

  • DN: 50
  • SW: 69 mm
  • Lengte: 94,0 mm
  • Behuizing: messing
  • Schroefdraad: G 2
  • Schroefdraadnorm: DIN EN ISO 228-1
  • ventielplaat: messing
  • afdichtingsmateriaal: NBR
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfstemperatuur min.: 0 °C