Axiaal boor- en freeskop, spantang 320 470E (ER32 Ø3-20) Opvolger artikel: (MNR) 196371, 40.2532G200IKIM

Artikelnummer: 157738
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
Artikelnummer 157738
EAN/GTIN 4069739187853
Nummer fabrikant 40.2532G200IKIM
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Gedreven gereedschappen, VDI25, axiale opname, interne en externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 40.2532G200IKIM
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 68
  • Max. Koppel (TQX): 25 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 8000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 1:1
  • Bevestigingsdiameter, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Sledelengte (LPR): 70 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Spantang ER32
  • Koeling Montage: Interne en externe koeling
  • Koppeling: Spiebaanaandrijving