Lichtgewicht tuinbroek met kniezakken LIGHT Leeton, Unisex, Donker antraciet/zwart, Maat 90C54

Artikelnummer: 15769-330-1809 90C54
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 15769-330-1809 90C54
EAN/GTIN 5711074328253
Nummer fabrikant 15769-330-1809 90C54
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Duurzame, driedubbele naden op de benen en in het kruis verlengen de levensduur van het product.
  • Speciaal op de achterkant van de benen gesneden, voorkomt onnodige stof in de rug van de knie tijdens het kneden
  • De kniezakken zijn in hoogte verstelbaar, zodat de kniebescherming optimaal op de knieën wordt geplaatst
  • RIM-zak met versteviging van de randen
  • Standaard verkrijgbaar in drie verschillende staplengten, voor de beste pasvorm en de best geplaatste details
  • Het product is geschikt voor industriële was
  • gecertificeerd voor gebruik in combinatie met het MASCOT kniekussen type KORT of LANG, omdat de kniezak in hoogte verstelbaar is

Kenmerk:

  • Licht bij de meter
  • Tweekleurig
  • Drievoudige gestikte naden op de benen en crotch
  • De broeklegs zijn ergonomisch gevormd
  • Schouderbanden gemaakt van stof, verstelbaar en met korte, sterke elastische en plastic gespen
  • Bib-zak met balpuntenopening, zak voor mobiele telefoon met klep en verborgen drukknopen
  • De tailleband is verstelbaar
  • Zip fly
  • Voorzakken
  • Achterzakken met klep
  • Dijzak met klep en verborgen drukknopen
  • RIM-zak met versteviging van de randen
  • Kniezakken van polyester, in hoogte verstelbaar
  • Contrasterende naden
  • Reflexeffecten
  • Voor dit model raden we de volgende kniebescherming aan: 00418-100, 00718-100, 50451-916 of 20118-915
  • Gecertificeerd in combinatie met kniebeschermers van het type KORT of LANG volgens en 14404
  • Samenstelling van de stof: 65% polyester/35% katoen
  • Materiaalgrammage / weefseldichtheid: 245 g/m²
  • Twill. Kan 1-2% krimpen.
  • Staplengte: 90 cm / 35 inch
  • Tailleomtrek: Lengte van de binnennaad: 90 cm / 35 inch

Norm:

  • OEKO-TEX® STANDAARD 100
  • ProWash® - en ISO 15797

Tip:

  • Delicate was, max. 60 °C.
  • Niet chloor
  • Tolereert droogtrommels - begintemperatuur max. 80°C.
  • Strijken op gemiddelde temperatuur, max. 150 °C
  • , is normaal schoonmaken