Pen voor vlakverzinkboor, ⌀ a×⌀ d: 4X6,8mm

Artikelnummer: 156620 4X6,8
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
3 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

⌀ a×⌀ d (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

  • Norm: DIN 1868

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Schacht-⌀ Ds 4 mm
Pen-⌀ d 6,8 mm
Norm DIN 1868
Voor schroefmaat M8
voor boring Kerngat
Geschikt voor verzinkboor-⌀ 15 mm
Producttype Geleidepen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 156620 4X6,8
EAN/GTIN 4045197088109
Nummer fabrikant 156620 4X6,8
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com