Omschrijving:
Snelkoppeling NW 2, 7, ES 1.4305, slangaansluiting 5x3, werkdruk 0-35 bar, medium-/omgevingstemperatuur -20 °C tot 200 °C. Eenzijdig afsluitende snelkoppeling voor één hand met extreem kleine afmetingen en grote doorlaat bij gering drukverlies. Om verwondingen of het ’zweepslageffect’ te voorkomen, raden wij aan om de steeknippel bij het loskoppelen met één hand vast te houden. Toepassingsgebieden: Pneumatiek, machine- en installatiebouw, meet-, regel- en besturingstechniek, productie-industrie, medische techniek, chemische/farmaceutische industrie, automobielindustrie, voedingsmiddelentechniek, offshore.
Kenmerk:
- NW: 2,7
- SW: 9 mm
- Veer: Edelstaal 1.4310
- Huls: Edelstaal 1.4305
- Kogel: Edelstaal 1.4034
- Lengte: 33,0 mm
- Behuizing: Edelstaal 1.4305
- Aansluiting: Slangaansluiting 5x3
- Debiet: 120 l/min (lucht)
- Sprengring: Edelstaal 1.4310
- ventielhuis: Edelstaal 1.4305
- Bedrijfsdruk: 0 - 35 bar, max. statische werkdruk (zonder pulsatie)
- afdichtingsmateriaal: FPM
- Doorstroomwaarde meting: bij 6 bar en Δp = 1 bar
- Max. mediumtemperatuur: 200 °C
- Mediumtemperatuur min.: -20 °C
- Omgevingstemperatuur max.: 200 °C
- Omgevingstemperatuur min.: -20 °C