{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verzinkboor-⌀ | 18 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Pen-⌀ | 10,5 mm | |
| Snijmateriaal | HSS | |
| Aantal snijkanten Z | 3 | |
| Norm | Fabrieksnorm | |
| Schacht | Morseconus | |
| Voor schroefmaat | M10 | |
| voor kwaliteitsgraad van de boring | f | |
| Totale lengte L | 150 mm | |
| Morseconus MK | 2 | |
| Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,14 mm/omw. | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Voorboor-⌀ | 10,5 mm | |
| Traphoogte L1 1. Trap met afschuining | 25 mm | |
| Snijlengte lc | 25 mm | |
| Tophoek | 180 graden | |
| Producttype | Vlakverzinkboor |
| Artikelnummer | 156120 18X10,5 | |
| EAN/GTIN | 4045197087812 | |
| Nummer fabrikant | 156120 18X10,5 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |