Omschrijving:
Compacte cilinder, ISO 21287, enkelwerkend, IG, uitgeschoven, magneet, zuiger-Ø 20, slag 15, M5, werkdruk max. 10 bar, temperatuur: -20 °C tot 70 °C. Serie volgens ISO 21287 in bijzonder korte, ruimtebesparende uitvoering. In de aangeboden standaarduitvoering met magneetzuiger. Zuigerstang naar keuze met binnenschroefdraad of buitenschroefdraad. Geschikt voor gefilterde en ongeoliede of geoliede perslucht. Bij gebruik van geoliede perslucht moet worden gezorgd voor continue smering.
Kenmerk:
- Slag: 15 mm
- Norm: volgens ISO 21287
- Pijp: Aluminium profielbuis met T-groeven, geanodiseerd
- Serie: Serie ATE
- zuiger: Aluminium
- Magneet: met magneet
- Functie: enkelwerkend
- Zuiger Ø: 20 mm
- Aansluiting: M5
- zuigerstang: Staal S45C, hardverchroomd
- afdichtingsmateriaal: NBR
- Uitgangspositie: drukloos uitgeschoven
- Zuigerstang IG: M6x1,0
- Werkdruk max.: 10 bar
- Schroefdraad zuigerstang: Binnenschroefdraad op de zuigerstang
- Temperatuurbereik max.: 70 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C