{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Cat. nr.:
| Verzinkboor-⌀ | 2,2 mm | |
| Coating | ongecoat | |
| Pen-⌀ | 1,1 mm | |
| Snijmateriaal | HSS E | |
| Aantal snijkanten Z | 3 | |
| Norm | DIN 373 | |
| Schacht | Cilinderschacht | |
| Verzinktraphoek | 180 graden | |
| Voor schroefmaat | M1 | |
| Totale lengte L | 45 mm | |
| Schacht-⌀ Ds | 2,2 mm | |
| Voeding f in staal < 500 N/mm2 | 0,07 mm/omw. | |
| Inwendige koeling | nee | |
| Voorboor-⌀ | 1,1 mm | |
| Traphoogte L1 1. Trap met afschuining | 2 mm | |
| Snijlengte lc | 7 mm | |
| Tophoek | 180 graden | |
| Producttype | Vlakverzinkboor |
| Artikelnummer | 155700 2,2X1,1 | |
| EAN/GTIN | 4045197462831 | |
| Nummer fabrikant | 155700 2,2X1,1 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |