VDE-Telefoontang met huls-isolatie 160 mm

Artikelnummer: 1552139
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
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
Producttype Halfronde tang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 1552139
EAN/GTIN 4010886816035
Nummer fabrikant 1552139
L-nummer L60160 747
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

inductief geharde precisie-snijvlakken, gehard tot 61-63 HRC
Punten 45° gebogen
Beschermende isolatie tot 1000 V, volgens EN 60900/IEC 60900
Huls-isolatie

Kenmerk:

  • Beklengte L3 [mm]: 46 mm
  • Totale breedte [mm]: 54 mm
  • Totale hoogte [mm]: 26 mm
  • Totale lengte [mm]: 165 mm
  • Greepontwerp [inch]: 2-componenten handgrepen VDE geïsoleerd tot 1000 V
  • Kopbreedte 1 [mm]: 16,5 mm
  • Kopdikte T1 [mm]: 9,0 mm
  • Materiaal: Gehard staal
  • Oppervlak: verchroomd
  • Hardheid snijkant: 61 - 63 HRC
  • Tipbreedte W4 [mm]: 3,2 mm
  • Dikte tip: 2,5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: ja
  • Uitvoering zonder vonken: geen
  • met snijkant: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: ja