Omschrijving:
Polyurethaanslang (PUR), temperatuur -20 °C tot 60 °C, slang-ø 8x1, 5 mm, PN bij 23 °C max. 10 bar, zwart, rol van 25 m . Polyurethaanslangen worden gekenmerkt door een zeer hoge flexibiliteit en een daarmee samenhangende kleine buigradius in een breed temperatuurbereik. Ze zijn nog flexibeler dan LD-PE-slangen en hebben een hoge slijtvastheid, zeer goede koudeflexibiliteit, een geringe blijvende vervorming na langdurige belasting, goede bestendigheid tegen de meeste oliën, vetten, alifatische koolwaterstoffen en zuurstof. De belangrijkste toepassingen: - pneumatische of hydraulische (mini-hydraulica) leidingen - machinebouw - motorbouw - meet- en regeltechniek - zeer geschikt voor gebruik van steekverbindingen, omdat ze aan de buitenkant gekalibreerd zijn
Kenmerk:
- Kleur: zwart
- Wanddikte: 1,5 mm
- Rollengte: 25 m
- Buitendiameter slang: 8 mm
- Binnendiameter slang: 5 mm
- Temperatuurbereik max.: 60 °C
- Temperatuurbereik min.: -20 °C
- max. Bedrijfsdruk bij 23 °C: 10 bar