Schroefkoppeling voor PVC-pneumatische slang 8x10, 2, G 1/4

Artikelnummer: 152983
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 152983
EAN/GTIN 4047322607360
Nummer fabrikant 152983
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Inschroefbare koppeling voor PVC-pneumatische slang 8x10, 2, aluminium/kunststof, temperatuur: -10 °C tot 70 °C, PN -0, 95 - 15 bar, G 1/4.

Kenmerk:

  • L: 30,0 mm
  • L1: 16,0 mm
  • L2: 9,0 mm
  • SW: 17 mm
  • SW 1: 16 mm
  • Medium: Lucht
  • Schroefdraad: G 1/4
  • Materiaal: Aluminium / kunststof
  • voor PVC-slang: 8x10,2
  • Werkdruk max.: 15 bar
  • Werkdruk min.: -0,95 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 70 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -10 °C