X1500 Painter Piratenbroek Wit/Donkergrijs C48

Artikelnummer: 151112101098C48
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
Kleur weiß / dunkelgrau
Confectiemaat DE 48
Producttype Werkbroek

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 151112101098C48
EAN/GTIN 7330509754979
Nummer fabrikant 151112101098C48
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
100% katoen, twill, 320 g/m²

Details
Zijkant hamerlus
Verwijderbare ID-zak
Lussen, één met D-ring
Metalen knopen

Zakken
Een beenzak speciaal ontworpen voor plamuurmes en borstel, Dijbeenzak met rits, Beenzak met dubbele zakken met rits, pennenzak en binnenzak voor telefoon in gaas. Dijbeenzak met rits
Kniebeschermingszakken
Achterzakken met balg
Nagelzakken - met aangepaste verfgereedschaphouders. Kan in de broek worden gestopt
Gehoekte insteekzakken

Functionaliteit
Voorgebogen knieën

Versterking
CORDURA® versterkte voorzakken, achterzakken, duimstokzak, beenzakken en knieën

Omschrijving:

  • Als metselaar en schilder heb je functionele, duurzame werkkleding nodig, die bestand is tegen verf en spetters en een natuurlijke plaats heeft voor kwasten en gereedschap
  • Onze comfortabele piratenbroek heeft een speciale zak voor kwast en spatel
  • De broek heeft kniebeschermingszakken van duurzaam CORDURA®

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032