Schroefmaat, robuust, 8 mm spindel, 0-50 mm, spanmoer

Artikelnummer: 151-255
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
Meettechniek analog
Producttype Inbouwschroefmaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 151-255
EAN/GTIN 4946368022444
Nummer fabrikant 151-255
L-nummer L40010 323
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze inbouwschroefmaat in een middelgrote standaarduitvoering biedt u de volgende voordelen: Spindeldiameter 8 mm Zeer robuuste uitvoering met of zonder ratel

Kenmerk:

Digitaal/Analoog: Analoog
Meetbereik: 0 - 50
Nauwkeurigheid: ±2 µm
Gradering: 0,01 mm
Grenswaarde van de meetafwijking J MPE: ±4 µm
Schaalverdeling: schaaltrommel en huls gesatineerd verchroomd
Inch/metrisch: Metrisch