• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Schijffreeskop, ashouder Ø 16, 64.2516G200RI2TKWZ60MB43

Artikelnummer: 150885
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 150885
EAN/GTIN 4069739161792
Nummer fabrikant 64.2516G200RI2TKWZ60MB43
Fabrikant/verantwoordelijke persoon EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Omschrijving

Omschrijving:

Aangedreven gereedschap, VDI25, schijffreeskop, externe koeling

Kenmerk:

  • Productaanduiding (PRODDES): 64.2516G200RI2TKWZ60MB43
  • Producttype: Aangedreven gereedschap
  • Totale hoogte (OAH): 195,1
  • Max. Koppel (TQX): 20 Nm
  • Max. Ingevoerd toerental (RPMX): 6000 omw./min
  • Overbrengingsverhouding (TR): 2:1
  • Sledelengte (LPR): 96 mm
  • Functionele lengte (WF): 70 mm
  • Schachtgrootte: VDI25
  • Afmeting interface: Freesopname Ø16 (langs- en dwarsgroef)
  • Koeling Montage: Externe koeling
  • Koppeling: Spiebaanaandrijving

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan